Rスライダー フレーム
商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
エンジンマウント部分へ取付けます
メーカー、エンジンハンガーにも取付可能です
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-475-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-475-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-475-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-475-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
- 仕様
- ロゴ有
- 備考
- エンジンマウント部分へ取り付けます。
- タイプ
- フレームタイプ
- 加工
- 無
- キット内容
- フレームタイプ(左右)
- 素材
- アルミベース + ジュラコン
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























