Rスライダー フレーム
商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
エンジン上部、エンジンマウント部へ取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-466-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-466-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-466-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-466-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
ZX-9R 02モデル専用
- 仕様
- ロゴ有
- 備考
- シリンダー後方、エンジンマウント部へ取り付け
- タイプ
- フレームタイプ
- 加工
- 無
- キット内容
- フレームタイプ(左右)
- 素材
- アルミベース + ジュラコン
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-9R02
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ



























