曜日別特売

Rスライダー フレーム

Rスライダー フレーム - AGRASRスライダー フレーム - AGRAS

商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
ダウンチューブのエンジンマウント部へ取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-353-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-353-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-353-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-353-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック

仕様
ロゴ有
備考
ダウンチューブのエンジンマウント部分へ取り付けます。
タイプ
フレームタイプ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSF1200/BANDIT1200 [バンディット1200 GV75A]95-99
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
342-353-000BX 0597624605976246342-353-000BXジュラコン:ブラック
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
342-353-000X 0597714705977147342-353-000Xジュラコン:ホワイト
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする