Rスライダー フレームΦ50
◆フレームタイプ
◆左右セット
◆ジュラコンサイズ:Φ50
◆アルミ削り出し製ベースプレートとスライダーのSET
◆ロゴ無
◆ジュラコン/ブラック
ご注意ください
・ベースプレートにより穴あけせずにカウルの隙間からスライダ―を取り付ける事ができますが、カウルへの加工無しで装着することが出来ない可能性があります
・車両個体差によりカウルへの干渉が起こる可能性があります
・その際は付属のスポンジを挟む、若しくはカウルを若干削ってください
・カウルへ無加工で取り付けることが出来ない場合があります◆フレームタイプ
◆左右セット
◆ジュラコンサイズ:Φ50
◆アルミ削り出し製ベースプレートとスライダーのSET
◆ロゴ無
◆ジュラコン/ブラック
ご注意ください
・ベースプレートにより穴あけせずにカウルの隙間からスライダ―を取り付ける事ができますが、カウルへの加工無しで装着することが出来ない可能性があります
・車両個体差によりカウルへの干渉が起こる可能性があります
・その際は付属のスポンジを挟む、若しくはカウルを若干削ってください
・カウルへ無加工で取り付けることが出来ない場合があります
Φ50ロゴ無 アルミ削り出し製ステーとスライダーのSET
- 色
- ブラック
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]HAYABUSA21-
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ