Rスライダー フレームΦ50
商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネレーター
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネレーター
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー 3点SET フレームΦ50+ジェネレーター ロゴ有 BLK
- 仕様
- ロゴ有
- 色
- ジュラコン:ブラック
- 備考
- フレームタイプ ロゴ有り
- タイプ
- フレームΦ50+ジェネレーター
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























