Rスライダー フレームΦ50
商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
ジュラコンサイズ:Φ50
シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-181-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-181-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-181-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-181-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
ジュラコンサイズ:Φ60 もラインナップしておりますのでぜひご検討ください
色々なセット商品もラインナップしておりますのでぜひご検討ください商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
ジュラコンサイズ:Φ50
シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-181-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-181-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-181-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-181-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
ジュラコンサイズ:Φ60 もラインナップしておりますのでぜひご検討ください
色々なセット商品もラインナップしておりますのでぜひご検討ください
レーシングスライダー フレームタイプΦ50 ロゴ有WHT
- 仕様
- ロゴ有
- 色
- ホワイト
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CB1000R18-20
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























