Rスライダー フレームΦ60
商品説明
フレーム(Φ60)+ジェネ
フレームタイプは左右セット
備考
品番補足
342-279-004 ジュラコン/ホワイト
342-279-004B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
フレーム(Φ60)+ジェネ
フレームタイプは左右セット
備考
品番補足
342-279-004 ジュラコン/ホワイト
342-279-004B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー 3点SET フレームΦ60+ジェネレーター BLK
- 色
- ジュラコン:ブラック
- タイプ
- フレームΦ60+ジェネレーター
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ




















