Rスライダー フレームタイプ
商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付けます
ベースプレートを取り付ける事によりカウルへの追加工無しでスライダーを取り付けることができます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-305-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-305-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-305-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-305-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付けます
ベースプレートを取り付ける事によりカウルへの追加工無しでスライダーを取り付けることができます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-305-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-305-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-305-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-305-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
レーシングスライダー フレームタイプ ロゴ有 WHT
- 仕様
- ロゴ有
- 色
- ジュラコン:ホワイト
- タイプ
- フレームタイプ
- 素材
- (アルミベース+ジュラコン)
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100017-22 , スズキ[SUZUKI]GSX-R1000R17-22
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ



























