曜日別特売

スピナーTハンドル2 スイベルドライバー

スピナーTハンドル2 スイベルドライバー - MotionPro(モーションプロ)

製品紹介
・ローフリクションベアリングが入っているスピナーにより、ボルトやナットの着脱を より早く行えるTハンドルです。
・ソケットなどを途中まで挿せばスイベルとして、奥まで挿して固定すれば通常の3/8インチドライブ として機能する2ステップドライブヘッド。
・ハンドル部、シャフト部はクロムバナジウム鋼、クローム仕上げです。
・スピナーはブルーアルマイト仕上げで、レーザーでモーションプロロゴが彫刻されています。
・シャフト長は12インチ(約305mm)。
・ハンドル部分は滑りどめと手の負担軽減の為のパッドコーティングが施されています。
用 途 :ボルト、ナット、ネジ類の脱着(早回し)
適 合 :差異込み口が3/8インチサイズのソケットなど
材 質 :クロムバナジウム鋼、クローム仕上げ(ハンドル&シャフト部分)、ブルーアルマイト加工(スピナー部分)
サ イ ズ :約(W) 195 × (D) 25 × (H) 335mm
重 量 :約520グラム
備 考 :・熟練の技がなくてもくるくる回す事が出来ます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05976447YM08-0562
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする