曜日別特売

トップブリッジセンターボルト

トップブリッジセンターボルト - AGRAS

商品説明
アルミ削り出し製
アルマイト仕上げ
M10XP1.25
純正のトップブリッジに使用可能です
カラー:シルバー、ゴールド、レッド、ブルー、ブラック
備考
品番補足
シルバー:346-010-125S
ゴールド:346-010-125G
レッド :346-010-125R
ブルー :346-010-125B
ブラック:346-010-125BK
2013年式以降の車両には取付不可
KSR110PROには取付不可

主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR110
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05977558346-010-125
¥4,070
¥3,998
¥4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする