曜日別特売

トップブリッジ&ハンドルセットストリート

トップブリッジ&ハンドルセットストリート - AGRASトップブリッジ&ハンドルセットストリート - AGRAS

商品説明
アルミ削り出し製
アルミ削り出し製センターボルト付き
バーエンド付き
ストリートタイプ
メーカー製トップブリッジとハンドルのセットです
ポジションは垂れ角10°(ノーマルは0°)
純正からグリップ中央部で前方に20mm、下方に25mmダウンします
備考
ケーブル類は純正をそのまま使用できます
他にトップブリッジ&ハンドルSETのレースタイプもラインナップしてますのでご検討ください

付属品
*アルミ削り出し製センターボルト*バーエンド
タイプ
ストリートタイプ
素材
アルミ削り出し製
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R2515-
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05965211321-275-004
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする