ハンドルセット(イニシャルA/J付)
商品説明
ハンドルSET(イニシャルアジャスター有り)
アルミ削り出し製
左右セット
垂れ角:10度(純正5度)
絞り角:純正と同じ
高さ :ハンドルをクランプしている部分で純正と同じ
垂れ角分純正より下がります
イニシャルアジャスターのインナーカラーの色を選択できます
レバーやスイッチ類は純正品を使えます
トップブリッジとハンドルを固定するステーを取り外せば自由に絞り角を設定することができます(ハンドルが車体に干渉しない範囲となります)
備考
色番補足(イニシャルアジャスターの赤色の部分の色を選べます)
321-495-000B ブルー
321-495-000BK ブラック
321-495-000R レッド
他にもハンドルSET(イニシャルアジャスター無し)もラインナップしておりますので是非ご検討ください商品説明
ハンドルSET(イニシャルアジャスター有り)
アルミ削り出し製
左右セット
垂れ角:10度(純正5度)
絞り角:純正と同じ
高さ :ハンドルをクランプしている部分で純正と同じ
垂れ角分純正より下がります
イニシャルアジャスターのインナーカラーの色を選択できます
レバーやスイッチ類は純正品を使えます
トップブリッジとハンドルを固定するステーを取り外せば自由に絞り角を設定することができます(ハンドルが車体に干渉しない範囲となります)
備考
色番補足(イニシャルアジャスターの赤色の部分の色を選べます)
321-495-000B ブルー
321-495-000BK ブラック
321-495-000R レッド
他にもハンドルSET(イニシャルアジャスター無し)もラインナップしておりますので是非ご検討ください
アグラス ハンドルSET(イニシャルA/J付)BLU NINJA250SL 15
- 色
- ブルー
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Ninja250SL15
- 内容量
- 1個
バイク用ハンドル の新着商品
カテゴリ

























