ビレットハニカムスプロケットカバー マリーゴールド
10mm厚の無垢材から削り出され、大胆な肉抜き加工とコンパクトなデザインはカバーの奥にチラリと見えるスプロケットやドライブチェーン周りと相まってエンジンのメカニカルな美しさを一層引き立てます。
シフト操作の際に起こるチェンジシャフトのしなりや弛みを軽減させるシフトホルダーを装備し、確実でダイレクトなシフトフィールを実現します。取付に必要なマウントボルト付き。
- 付属品
- マウントボルト
- 色
- マリーゴールド
- 素材
- 無垢材
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]
- 内容量
- 1個
エンジン・駆動系 の新着商品
カテゴリ



























