USBモバイルバッテリー10,000mAh (USB-C/microUSB)
昨今の空調服/空調ウェアをはじめ、発熱ベストなどの強力な電力供給のために開発されたと言ってもやぶさかではないUSBモバイルバッテリー10000mAhになります。
充電用のコネクタにはmicro USB/USB-Cを配し、利便性の高さを実現しました。
満充電は約6時間ほどかかります。
USB-PD充電非対応です。
- 用途
- USB-PD急速充電非対応ながら、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
空調服/空調ウェアや発熱ベスト/電熱ベストなど基本的な性能の高さを要求される場面で役立ちます。
- 内容量
- 1個
注意
※炎天下になる車内に放置しないようにお願い致します。※激しく炎上します。
※使用後は空っぽのまま放置せず必ず充電を行ってください。
※USB入力/出力コネクタの端子を濡らしたまま使用しないでください。
※本体の温度が氷点下に冷えている時に充電を行わないでください。
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598カテゴリ