モバイルバッテリー 10000mAh コンセント一体型 Qi2 ワイヤレス充電 マグネット式 PD20W USB-Cケーブル搭載
AC充電器、本体一体型USB Type-C(TM)ケーブル、Qi2ワイヤレス充電、充電ポート(USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1)を1台に集約した、10,000mAhの”4in1モバイルバッテリー”です。スマートフォンや周辺機器をさまざまな方法で充電できます。充電まわりをこれ1台にまとめられるので、出張や旅行など、荷物を減らしたい外出時の充電切れ対策に便利です。
- 用途
- AC充電器、本体一体型USB Type-C(TM)ケーブル、Qi2ワイヤレス充電、充電ポート(USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1)を1台に集約した、10,000mAhの”4in1モバイルバッテリー”です。
バッテリー・AC充電器・ケーブル・Qi2ワイヤレス充電器の一体型なので、旅行や出張に大活躍。お出かけの際の持ち運びもこれひとつで完結します。
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ