準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応
熱暴走しにくい準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。
最大出力22.5Wで、USB Power Delivery(PD)・Quick Charge(QC)による急速充電に対応しています。
USB Type-C・Type-A出力を搭載し、スマートフォンやタブレット、ゲーム機などを充電できます。
約1000回の繰り返し充電に対応し、パススルー機能も搭載しています。
PSE適合品で、飛行機内への持ち込みにも対応しています。
- 内容量
- 1個
注意
※急速充電にはPD・QCなど各規格に対応した機器とケーブルが必要です。※複数ポート同時使用時の合計出力は5V/3Aまでです。
※パソコンのUSBポートから本製品へ給電しないでください。
※充電回数や充電時間は使用機器・環境などにより異なります。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ