リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh Type-C/Type-A パススルー対応
熱暴走しにくく長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用した10000mAhモバイルバッテリーです。
USB Type-C×1、Type-A×1の2ポート出力に対応し、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。
約1000回の繰り返し充電に対応し、パススルー機能も搭載しています。
スマートフォン約2回分の充電が可能で、Bluetoothイヤホンやゲーム機などにも対応します。
PSE適合品で、飛行機内への持ち込みにも対応しています。
- 内容量
- 1個
注意
※スマートフォンへの充電回数は使用機器や使用環境により異なります。※接続する機器に対応したケーブルが別途必要な場合があります。
※2ポート同時使用時の合計出力は5V/2Aまでです。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ