曜日別特売

【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル

【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル - アズワン

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
コンパクトでスピーディーな昇温が自慢。

質量(kg)
約5
炉内寸法(mm)
90×110×70(※センサー突起部含む)
センサー
K型熱電対
分解能
時間設定:1分
ヒーター
500W
分解能(℃)
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×260×290
プログラム機能
無し
タイマー
ON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)
0.7
安全機構
センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
時間設定
0分~99時間59分
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04147119ROP-001外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)AC100V 50/60Hz 5A1-5921-01-6110日
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147338ROP-001外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)AC100V 50/60Hz 5A1-5921-01-6320日
¥20,320
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148327ROP-001外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)AC100V 50/60Hz 5A1-5921-01-6950日
¥39,370
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148510ROP-001外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)AC100V 50/60Hz 5A1-5921-01-654日(延長)
¥4,064
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04148589ROP-001外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバーAC100V、50/60Hz1-5921-01-6430日
¥25,400
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148939ROP-001外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)AC100V 50/60Hz 5A1-5921-01-605日
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148966ROP-001外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)AC100V 50/60Hz 5A1-5921-01-6840日
¥33,020
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149140ROP-001外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)AC100V 50/60Hz 5A1-5921-01-6215日
¥17,780
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする