【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。
やけど防止表示機能付きです。
最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 最高温度(℃)
- 430
- 本体寸法(mm)
- 200×260×118
- プレート寸法(mm)
- 180×180
- センサー
- K熱電対
- 温度制御方式
- マイコン式PID制御
- 温度分布
- 4℃
- 材質(天板)
- アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
- ヒーター容量(W)
- 1300
- 温度設定範囲(℃)
- 室温+10~430
- タイマー機能
- 設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ













![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)




![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)





