【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
- 材質
- プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
- 寸法(mm)
- 加熱板:232×235
- 質量(kg)
- 約4.9
- サイズ
- 270×368×104mm
- タイプ
- デジタル
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 最高温度(℃)
- 550
- プレート寸法(mm)
- 251×254
- 安全装置
- 過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
- 温度制御方式
- K熱電対によるPID制御
- ヒーター容量(W)
- 1400
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ













![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)




![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)





