自動車整備用品 アクスルロックツール

自動車整備用品 アクスルロックツール - 日平機器

ハブの共回りを防ぎ、ブレーキを踏む必要無く作業ができます。ハブボルト部に本体を挿し込み、ローターを回し樹脂アタッチメント部をキャリパーに当ててセット完了です。

用途
ハブ固定用。
仕様
樹脂アダプター2サイズ、六角穴ボルト(M12×P1.75)首下15L、25L、45L
トラスコ品番
710-1464
セット内容
樹脂アダプター(POM製)×2サイズ、六角穴ボルト(M12×P1.75)首下15L、25L、45L×各1個
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108896LB-223
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする