アラオ
鉄筋マーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06107722
品番
AR-3447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途
鉄筋サイズの色分けに。
トラスコ品番
603-5202
材質
塩化ビニール
全長(mm)
50
色
桃
縦(mm)
75
横(mm)
20
外径(mm)
19
内径(mm)
15