曜日別特売

ライン入りトラック用高積みシート

ライン入りトラック用高積みシート - 和泉シートライン入りトラック用高積みシート - 和泉シート

商品名 ライン入トラックシート 特長 トラックシートの中央にラインが入ってるため位置合わせがしやすく、スムーズに覆うことができます。国産縫製の高品質商品。高積みでも平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。 用途 トラックシート荷台カバー 付属品 なし ハトメピッチ(cm)約100 ハトメ内径(Φmm) 12(真鍮)

材質
ポリエステル基布+両面PVC加工
厚さ(mm)
0.65
色
グリーン
幅(m)
4
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
042756574m×6m約146
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
042756824m×8m約208
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
042757274m×9m約239
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする