石崎剣山製作所
花ささえ ジョイント付 足長・大
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06090319
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
花の成長に合わせて長さを調整できます
必要な箇所をピンポイントで支えられます
雨などによる草花の倒れを防ぎます
草花の広がりを整え、美しく演出します
用途
鉢・花壇・プランターで草花の倒伏や広がりを抑える支え
付属品
ジョイント
材質
PP
幅(mm)
140
区分
大
質量(g)
47
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×150×40
耐熱温度(℃)
110
入数
2本組×2セット
最長寸法(mm)
320