アズワンの紙コップ

アズワンの紙コップ - アズワン

無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。

材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
寸法(mm)
【開口部】Φ78【底辺】Φ50【高さ】90
容量(mL)
275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06091710-1ケース(20袋×100個)7-9798-15
¥10,700
¥10,593
¥11,652(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
06091789-1袋(100個)7-9798-05
¥590
¥584
¥642(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする