- アズワンの紙コップ アズワン 06091710

アズワンの紙コップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1ケース(20袋×100個)
アズワン品番
7-9798-15
注文コード
06091710
品番
-
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥11,652
販売価格(税別)
¥10,593

無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。

アズワン品番
7-9798-15
材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
寸法(mm)
【開口部】Φ78【底辺】Φ50【高さ】90
容量(mL)
275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする