アズワン
アズワンの紙コップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
アズワン品番
7-9798-05
注文コード
06091789
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥642
販売価格(税別)
¥
584
バスケットに入れる
無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。
アズワン品番
7-9798-05
材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
寸法(mm)
【開口部】Φ78【底辺】Φ50【高さ】90
容量(mL)
275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000