作業靴”クッキングメイト014” ホワイト

作業靴”クッキングメイト014” ホワイト - アキレス

足幅3Eのゆったり設計です。
滑りにくいソールです。
樹脂プロテクターによる爪先保護構造です。

材質
甲被:人工皮革、靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ホワイト
足幅
EEE
内容量
1足
注意
※プロテクターは指先のみです。
※甲の部分や底部などは保護されていません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108239CUI 0140W23.5836-384723.5
¥11,000
¥8,298
¥9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
06108370CUI 0140W22.5836-384522.5
¥11,000
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06108738CUI 0140W22.0836-384422
¥11,000
¥8,298
¥9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする