曜日別特売

B-188 シェフシューズ ホワイト

B-188 シェフシューズ ホワイト - サンダンスB-188 シェフシューズ ホワイト - サンダンス

スリップオンでかかとが踏めるため、スリッパのようにもお使いいただけます。
耐滑ソールで安全をサポートします。
耐油ソールです。
サイズ感:ふつう~小さめです。

材質
アッパー:クロロプレンゴム、合成皮革 、アウトソール:EVA、合成ゴム
色
ホワイト
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05863957B-188-WH-25.0473-866125
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05864727B-188-WH-23.5473-717923.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05864770B-188-WH-24.0473-865524
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする