アキレス
作業靴”クッキングメイト100” ブラック
足幅3Eのゆったり設計です。
滑りにくいソールです。
油や水に強い人工皮革をアッパーに採用しています。
トラスコ品番
836-3859
材質
靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ブラック
サイズ(cm)
22
足幅
EEE
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06108431
CUI 1000B22.0
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください