マグネットストラップ
・強力なマグネットと頑丈なストラップ・マグネットまたはフックを利用して自在に着脱可能・日常業務で素早く切り替えられるシンプルなクリックシステム・マグネットストラップを使用して、マニホールドを冷蔵/空調システムやヒートポンプなどの金属面に素早く固定することができます。フックで吊り下げることもでき、両手が自由になります。
- 内容量
- 1セット
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ