水滴防止カバー (アルミニウム)
・水滴防止カバーを使用することでプローブシャフトや保護キャップに付着した結露によるセンサシステムの損傷を防止し、測定値の誤差を防ぐことができます。さらに水滴防止カバーは、高い流速でも保護します。・水滴防止カバーは、ドリップホール付き保護キャップと組み合わせて使用することで、最適な保護効果を発揮します。・凝縮水からプローブを保護・高湿度環境での使用時に・最大 20 m/s までの高流速から保護
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ