iX2400 イメージスキャナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
付属品
USBケーブル:約1.5m、ACケーブル(約2.0m)、ACアダプタ(ケーブル約1.2m+本体95mm)、名刺・レシートガイド
注文コード
06124357
品番
FI-IX2400W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

スキャンデータを専用ソフト「ScanSnap Home」で一元管理できます。
原稿種別の自動判別、Office文書への変換が可能です。
日々増える会議の資料やレシート、名刺など様々な書類をワンタッチで素早く電子化できます。

付属品
USBケーブル:約1.5m、ACケーブル(約2.0m)、ACアダプタ(ケーブル約1.2m+本体95mm)、名刺・レシートガイド
トラスコ品番
718-5478
色
ホワイト
幅(mm)
292
高さ(mm)
159
奥行(mm)
161
ケーブル長(m)
1.5
注意
※寸法は本体の寸法で、シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。
※動作環境:温度:5~35℃、湿度:20~80%
※ドライバー:独自(Windows:TWAIN、ISISインターフェイス非対応、Mac:TWAINインターフェイス非対応)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする