モトコマ
引き廻し君 伸縮式 190mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06129607
品番
HMK-190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃は伸縮自在で用途に合わせた長さで使用できます。
用途
石膏ボードやコンパネの窓開け加工に
トラスコ品番
495-7063
材質
刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)、グリップ:ミラストマ―、ハンドル金具部:鉄(亜鉛メッキ)
全長(mm)
255
刃長(mm)
190
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。