卓上大型カラー液晶導電率計
・HI 6321は本体とEC/TDS測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ最新式の卓上型測定器で、大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に最適です。・マルチタッチに対応した7インチ静電容量式タッチスクリーン・静電容量式のバックキー、ホームキー、システムメニューキー・ユーザーフレンドリーなアイコンとシンボルにより、本器の機能を簡単に操作が出来ます・5つの測定画面を選択出来ます。1. 基本的な測定設定2.校正情報を含む簡易的なGLP画面3.電極の状態や校正ポイントの詳細を表示するフルGLP画面4. ライブ更新されるグラフ5. 日付、時間、メモを含む集計データ・温度とともにμS/cm、mS/cm(導電率)、Ω・cm、kΩ・cm、MΩ・cm(抵抗率)、ppm、ppt(TDS)、ppt、PSU、%(塩分)を測定・特定の用途に対して使用することで、センサーやシステム設定を更新することなくスムーズな測定が可能です。・測定中のアクティブログ ・測定安定性表示(安定性基準設定による)・測定モード:ダイレクト、およびダイレクト/オートホールド温度補償は自動(温度センサー使用時)、または手動で設定が可能です。・測定値が設定値から外れた場合、音声およびアラームメッセージでお知らせします。・ガルバニック絶縁で導電率を測定。・塩分濃度100%標準液による1点校正(塩分濃度目盛りは%表示)。・導電率校正は、指定された標準液による1点校正および複数点校正が可能です。・不揮発性メモリーにデータおよび設定を保存可能。・100万点以上のデータログを収集(日時付き)・ロギングタイプ:マニュアル、オート、オートホールドマニュアル、オートホールドのデータにはサンプルIDを設定可能。・USBメモリーへのデータ転送・測定値や校正データを含むログファイル(.csvファイル)・イーサネット、Wi-Fi接続によるFTP、e-mailでのログ出力が可能・USBメモリー、キーボード、プリンター用USBタイプA・USBスティック、PC接続用USBタイプC・ダイレクト/オートホールドを選択すると、測定が安定した時に測定値がディスプレイに保持されます。このオプションは、測定値が安定していない場合は機能しません。・モードをONにしない場合、測定値は継続的に表示されます。
- 仕様
- [EC ViewsシンプルGLP]基本ビュー情報
[EC Views Basic]測定(導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度) 安定性ステータス
[EC Views Full GLP]シンプルGLP情報および校正点の詳細
- 測定項目
- EC、抵抗率、TDS、塩分、温度
- 機能
- FTP/Webサーバー ログ転送・ダウンロード メール送信
- 校正
- リマインダー:無効、毎日
- サンプリング
- 1000mm
- USBポート
- [USB-C]PC接続用およびUSB-CタイプのUSBメモリー用の1ポート、[USB-A]キーボード入力またはUSBメモリー用の2ポート
- データ記録件数
- 1ファイルあたり最大50000件/ユーザーあたり1000000件以上のデータポイントを保存
- ロギング
- [間隔]1、2、5、10、30秒 1、2、5、10、15、30、60、120、150、180分・[タイプ]自動、手動、オートホールド
- 内容量
- 1個
本体 の新着商品
カテゴリ

























