ビオラモDMEM培地 高グルコース含
コストパフォーマンスに優れたダルベッコ改変イーグル培地(D-MEM)です。
有効期限が、製造後24ヶ月であり、培地でありながら長期保存が可能です。
グルコースを4,500 mg/L含み、代謝活性が高く増殖の速い細胞株(多くの腫瘍細胞を含む)の培養に適しています。
栄養素の急速な枯渇を抑え、高密度培養や長期培養をサポートします。
高濃度のグルコースや、アミノ酸、ビタミン、無機塩などの細胞培養用成分を含みます。
- 用途
- 細胞培養
- 成分
- 【炭酸水素ナトリウム濃度】3700mg/L【フェノールレッド濃度】15mg/L【ピルビン酸ナトリウム濃度】110mg/L【D-グルコース濃度】4500mg/L【L-グルタミン濃度】584mg/L
- その他
- 【細菌】陰性【マイコプラズマ】陰性
- 容量(mL)
- 500
- pH
- 7.2~7.4
- エンドトキシン
- <3.0EU/mL
- 滅菌方法
- フィルターろ過(0.1μm)
- アズワン品番
- 4-7964-01
- 保管環境
- 冷蔵
- 内容量
- 1本
注意
※保管温度:2~8℃(遮光)※有効期限:製造後24ヶ月
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ





















