液晶ディスプレイアーム ポールマウント式 シングル クランプ対応 グロメット対応 耐荷重4kg 3軸/ブラック/2年保証
液晶ディスプレイ・モニターアーム/スチール シングル 高さ調節(ポール式) 3軸支柱の任意の高さにブラケットをネジ止めして固定(ガススプリング非搭載)チルト(-30°~+80°)、スイベル(左右90°)、ローテーション(360°)耐荷重4kg/VESA規格対応(75×75mm、100×100mm)クランプ式・グロメット式の2通りで設置可能(対応デスク厚:クランプ式10~70mm/グロメット式10~50mm、対応穴径:Φ10~60mm)ケーブルホルダー付きで配線をまとめて収納本体カラー:ブラック
保証期間:2年間・付属ネジは汎用品のため、全てのモニター型番には対応しておりません。モニターによっては、スペーサーなどで調整いただくか、別途ご用意いただく場合もございます。・本製品は屋内使用専用です。・最大耐荷重4kgを超えるモニターには使用しないでください。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ














