曜日別特売

液晶ディスプレイアーム ポールマウント式 シングル クランプ対応 グロメット対応 耐荷重4kg 3軸/ブラック/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06131321
品番
JN-A-N4S1CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

液晶ディスプレイ・モニターアーム/スチール シングル 高さ調節(ポール式) 3軸支柱の任意の高さにブラケットをネジ止めして固定(ガススプリング非搭載)チルト(-30°~+80°)、スイベル(左右90°)、ローテーション(360°)耐荷重4kg/VESA規格対応(75×75mm、100×100mm)クランプ式・グロメット式の2通りで設置可能(対応デスク厚:クランプ式10~70mm/グロメット式10~50mm、対応穴径:Φ10~60mm)ケーブルホルダー付きで配線をまとめて収納本体カラー:ブラック
保証期間:2年間・付属ネジは汎用品のため、全てのモニター型番には対応しておりません。モニターによっては、スペーサーなどで調整いただくか、別途ご用意いただく場合もございます。・本製品は屋内使用専用です。・最大耐荷重4kgを超えるモニターには使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする