透明フィルムヒーター ガラス貼合仕様
発熱するエリアに電熱線がなく、透過性の高いフィルムヒーターを採用しています。
電熱線型のヒーターと異なり全面が発熱しますので、加熱対象にムラなく熱を伝えることができます。
ヒーター自体が薄く体積が小さいため、立ち上がりが非常に速く急速な加熱が可能です。
フィルムヒーターにガラス基板を貼り合わせ硬質仕様にしています。
顕微鏡の上に搭載し、プレートなどを温めながら、観察できます。透明ですので、光源を妨げません。
- 材質
- Ag薄膜透明フィルムヒーター
- 厚さ(mm)
- ヒーター面/3.2
- 寸法(mm)
- 【ガラス外形】105×145【透明フィルムヒーター】103×143【発熱エリア】91×141[発熱面積128.31cm2]
- リード線
- 2m (むき出し処理)
- アズワン品番
- 4-7039-01
- 抵抗値(Ω)
- 【端子間】7.1 (20℃基準、抵抗値公差±15%)
- 内容量
- 1個
注意
※設定する電圧/電流のご注意の上、ご使用ください。※ケース単位で購入ご希望の場合は、10個単位でご注文ください(ケースサイズ:410×310×220)
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ



















![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)


