曜日別特売
043-69-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06136616

043-69-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06136616
043-69-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06136616
043-69-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06136616
043-69-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06136616

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)160
内容量1丁注文コード06136616品番043-69-160-SB
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

銅線およびアルミ線の被覆剥ぎと切断用です。銅線、アルミニウム合金および硬質銅線の切断には適しておりません。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
160
質量(g)
180
切断能力(Φmm) 銅線
(最大)16
断面積(mm2)
最大切断:(銅線)50
材質(本体)
特殊工具鋼製
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする