曜日別特売
148-62-205-SB メカニックプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137167

148-62-205-SB メカニックプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137167
148-62-205-SB メカニックプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137167

メカニックプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06137167
品番
148-62-205-SB
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

クロムフリーのチタンコーティングです。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。

全長(mm)
205
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
160
角度(°)
先曲がり:45
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする