はくでん
自在引掛けピンスパナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
(ピン)四角柱
全長(mm)
360
注文コード
06135381
品番
HDSS-115170
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
溝付き丸ナットやリングの締め付け・取り外しに使用できる、開口幅調整式の引掛けピンスパナです。
45号鋼製で、ピン形状と適合径の異なる規格から選択できます。
形状
(ピン)四角柱
全長(mm)
360
質量(kg)
約0.8
ハンドル長さ(mm)
250
最大開口(mm)
130
材質
CR-V
適合径(Φmm)
12×7
適合寸法(mm)
115~170
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。