曜日別特売

サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06159120
品番
ABK-300-L-JAN-HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。

仕様
工具吊りフック、工具ハンガー付き
トラスコ品番
629-4622
材質
ベルト:ナイロン
長さ(mm)
800
寸法(mm)
サポーター部:800
色
黒
サイズ
L
適合ベルト幅(mm)
50
ベルト
多彩なカラーバリエーション
ランヤード
ベルト押えがすべて面ファスナー方式
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする