ハウスビーエム
スライドマルノコ用チップソー クロームメッキ
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
2.8
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151481
GR-120
153-2935
30
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06161238
GRW-120
153-2939
26
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください