曜日別特売

スライドマルノコ用チップソー クロームメッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は刃数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
刃数
26
注文コード
06161238
品番
GRW-120
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
トラスコ品番
153-2939
刃数
26
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
2.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする