ハウスビーエム
スライドマルノコ用チップソー クロームメッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
刃数
30
注文コード
06151481
品番
GR-120
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
153-2935
刃数
30
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
2.8