曜日別特売

D環止め(幅50mm用)4つ穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06160608
品番
LT-P50-1-SL-JAN-HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

D環、B環の固定に使用します。4つ穴でずれにくいです。

用途
D環、B環の固定に。
仕様
ベルト幅50mm用
材質
プラスチック
色
グレー
ランヤード
4つ穴型
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする