サンハヤト
放熱用シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
06147728
品番
SCH210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
熱伝導率の高いペースト状シリコンです。
200℃までの使用環境に耐えます。
グリス状なので薄膜加工が可能です。
用途
発熱部品と放熱ファン・熱交換器との間の熱伝導率改善に
仕様
白色グリス状、体積低効率:2.0×1014Ω・cm
成分
シリコーンオイル、フィラー
トラスコ品番
816-3291
材質
ポリアルキルシロキサン・酸化亜鉛
容量(mL)
120
容量(g)
90
比重
2.45
混和ちょう度
290
熱伝導率(W/mk)
0.84
体積固有抵抗(Ωcm)
2.0×10(14乗)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
推奨車体色
1
注意
※受注生産品