曜日別特売

磨き艶出し剤”メタルポリッシュ”(金属用) ペーストタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06165070
品番
001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

世界中で愛用されているドイツ製の磨き艶出し剤です。
鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。
表面保護効果もあります。

用途
金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。
トラスコ品番
229-3592
材質
研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
形状
ペースト
寸法(mm)
200×40×30
色
白
容量(mL)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする