ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 オープンイヤー イヤホン 高音質 低遅延 マイク付き
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。
耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。
室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。
自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。
移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。
耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。
Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。
Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。
1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
- 付属品
- 充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、クイックスタートガイド
- 仕様
- 【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】10台
- 型式
- 【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】オープン型
- 色
- マットブラック
- 質量(g)
- ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0
- 外形寸法(mm)
- ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31
- 出力
- Bluetooth Power Class2
- 電源
- 充電式リチウムイオン電池
- 定格電圧(V)
- DC5
- 対応
- 【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Version5.4
- バッテリー容量(Ah)
- 0.585
- 保証期間
- 1年間
- 再生周波数帯域(Hz)
- 【A2DP】20~20000
- 充電時間(時間)
- ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5
- ドライバーユニット(Φmm)
- 16(フルレンジ)
- 変調方式
- FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
- 動作湿度(%RH)
- 20~80(ただし、結露無きこと)
- 通信距離(m)
- 最大約10※障害物なきこと
- 動作温度範囲(℃)
- 5~35
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4帯
- 再生時間(時間)
- 【連続最大】約10(充電ケース込み約25)
- 対応コーデック
- 【A2DP】AAC・SBC
- 対応プロファイル
- 【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13136868 | LBT-ECOWS01MBK | 60906408 | LBT-OWS02ECCBK | ![]() | オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 | エレコム | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |


























